右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。
用途
流体の脈動が激しい場所での使用。
接続ねじ
R1/4
寸法d
R1/4
精度
±1.6%FS
精度(%)
±1.6FS
寸法D(Φmm)
67
形状
A型
ケース形状
A(縁なし形)
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
材質(ケース)
SUS-304
使用温度(℃)
-5~50
大きさ(Φ)
60mm
種類
グリセリン入圧力計
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
29
大きさ
60
寸法h(mm)
56
材質(ブルドン管)
黄銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
-
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07365079
GLT-217-0.1MPA
0~0.1
±1.6FS
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365088
GLT-217-0.25MPA
0~0.25
±1.6FS
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365097
GLT-217-0.4MPA
0~0.4
±1.6FS
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07365106
GLT-217-0.5MPA
0~0.5
±1.6FS
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07365115
GLT-217-0.6MPA
0~0.6
±1.6FS
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07365131
GLT-217-1.6MPA
0~1.6
±1.6FS
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07365140
GLT-217-2.5MPA
0~2.5
±1.6FS
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
07365158
GLT-217-60MPA
0~60
±1.6FS
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
07365149
GLT-217-4MPA
0~4
±1.6FS
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください