曜日別特売

一般用ハンドタップセット(メートルねじ用)

一般用ハンドタップセット(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップセット(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)75呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7ねじ長さ(mm)32精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8×5.5加工ねじメートルねじ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364126HT-S-M10X1.25-SET201-54981.25
4,240
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364135HT-S-M10X1.5-SET201-54801.5
4,240
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする