曜日別特売

一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07363916HT#1-H-M12X1201-2260821M12
3,710
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
07363925HT#1-H-M2X0.4201-1697400.4M2
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363941HT#1-H-M4X0.7201-1875520.7M4
1,040
659
725(税込)
当日出荷
07363950HT#1-H-M5X0.8201-1905600.8M5
1,070
679
747(税込)
当日出荷
07363959HT#1-H-M6X0.75201-1964620.75M6
1,590
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363968HT#2-H-M14X2201-2308882M14
4,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07363977HT#2-H-M16X2201-2421952M16
5,450
3,500
3,850(税込)
当日出荷
07363986HT#2-H-M2.3X0.4201-1735420.4M2.3
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
07363995HT#2-H-M2.6X0.45201-1794440.45M2.6
1,380
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364011HT#2-H-M20X2.5201-25451052.5M20
9,670
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07364020HT#2-H-M30X1.5201-27581301.5M30
28,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
07364029HT#2-H-M3X0.5201-1824460.5M3
1,090
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364038HT#2-H-M6X1201-1948621M6
1,140
719
791(税込)
当日出荷
07364047HT#3-H-M10X1201-2162751M10
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
07364056HT#3-H-M10X1.5201-2103751.5M10
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07364065HT#3-H-M20X1.5201-25881051.5M20
9,670
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364081HT#3-H-M3X0.5201-1832460.5M3
1,090
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364090HT#3-H-M4X0.7201-1891520.7M4
1,040
659
725(税込)
当日出荷
07364099HT#3-H-M5X0.8201-1921600.8M5
1,070
679
747(税込)
当日出荷
07364108HT#3-H-M6X0.75201-1981620.75M6
1,590
999
1,099(税込)
翌日出荷
07364117HT#3-H-M8X1.25201-2049701.25M8
1,670
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする