曜日別特売

一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT

一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT - OSG(オーエスジー)

特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364616EXZ-SFT HSE STD M3X0.5338-3692460.5M34
1,540
979
1,077(税込)
翌々日出荷
07364625EXZ-SFT HSE STD M4X0.7338-3690520.7M45
1,480
939
1,033(税込)
翌々日出荷
07364641EXZ-SFT HSE STD M5X0.8338-3686600.8M55.5
1,530
969
1,066(税込)
翌日出荷
07364650EXZ-SFT HSE STD M6X1338-3691621M66
1,630
999
1,099(税込)
翌々日出荷
07364659EXZ-SFT HSE STD M8X1.25338-3683701.25M86.2
2,370
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする