一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用) - OSG(オーエスジー)

溶着防止効果があり、加工性に優れます。
溶着しやすい被削材に適します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:低・中炭素鋼、鋳鋼、熱可塑性プラスチック。
材質高速度鋼(HSS-E)表面処理ホモ処理食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07363898EX-H-SFT-STD-M6X1201-5111621M66
1,450
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
07363907EX-H-SFT-STD-M8X1.25201-5137701.25M86.2
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする