蝶プラ工業
保存容器”ビルポット”角浅型
留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
フタには便利な日付メモリー付です。
半透明なので中身が何か分かります。
トラスコ品番
659-7234
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状
角形
幅(mm)
354
色
乳白色
高さ(mm)
71
奥行(mm)
258
容量(L)
4.5
機能
目盛り
外寸法・幅(mm)
354
外寸法・高さ(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
258
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363837
281601
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください