三菱マテリアル
旋削用PCDインサート 60°ネガ MD220
アルミニウム合金をはじめとする非鉄金属・繊維強化プラスチックなどの新素材の切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途
被削材:超硬合金。
汎用加工用。
トラスコ品番
179-9797
適合被削材種
アルミニウム合金
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(°)
【AN】60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07372465
NP-TNMM160402L-F
¥
6,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください