先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

先端交換式EMヘッド(ノンコート品) - 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品) - 三菱マテリアル

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。

用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)内容量1個
全11種類を絞り込む
刃長(mm)
刃径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07366375IMX10C3A120R10010670-669010.11219【締結】9.7
17,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
07366436IMX10S3A12010670-675410.11219【締結】9.7
16,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
07366445IMX12C3A140R10011670-677111.71422.5【締結】11.7
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
07366506IMX12S3A14011670-684311.71422.5【締結】11.7
20,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
07366515IMX16C3A180R32014670-686014.91827【締結】15.5
30,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
07366585IMX16S3A18014670-694114.91827【締結】15.5
29,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
07366601IMX20C3A220R32018670-697518.62233【締結】19.5
39,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
07366671IMX20S3A22018670-705018.62233【締結】19.5
37,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
07366680IMX25C3A250R10020670-7084202537.5【締結】24.5
39,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
07366689IMX25C3A280R32023670-709223.42841.5【締結】24.5
63,800
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
07366741IMX25S3A28023670-715723.42841.5【締結】24.5
60,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする