曜日別特売

旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210

旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210 - 三菱マテリアル

耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。

用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07366759BF-CCGT09T304TS2357-7184
8,890
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
07366768BF-CCGT09T308TS2358-3484
8,890
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする