曜日別特売

先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

先端交換式EMヘッド(ノンコート品) - 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品) - 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品) - 三菱マテリアル

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング内容量1個
全16種類を絞り込む
刃長(mm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07366391IMX10C4HV120R10012670-671112.512191
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
07366400IMX10C4HV120R20012670-672012.512192
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
07366409IMX10C6HV100R05010669-73721010160.5
15,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07366461IMX12C4HV120R40012670-67971212194
17,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
07366470IMX12C4HV140R10014670-680114.51422.51
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07366479IMX12C4HV140R20014670-681914.51422.52
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07366531IMX16C4HV160R10032670-68863216401
41,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07366540IMX16C4HV160R30032670-68943216403
41,800
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
07366549IMX16C4HV180R10018670-690818.518271
34,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
07366558IMX16C4HV180R30018670-691618.518273
34,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
07366610IMX20C4HV200R10040670-69914020501
53,800
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07366619IMX20C4HV200R30040670-70094020503
53,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
07366628IMX20C4HV220R10023670-70172322331
44,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
07366637IMX20C4HV220R30023670-70252322333
44,300
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
07366698IMX25C4HV280R10029670-7114292841.51
70,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
07366707IMX25C4HV280R30029670-7122292841.53
70,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする