HARAX(ハラックス)
刈り葉飛散ガードネット”ガーネット”
草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。
用途
草刈作業時の異物飛散防止です。
トラスコ品番
762-1531
材質
本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
2100
高さ(mm)
1500
幅(m)
2.1
目合い(mm)
2
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406056
HBE-1521K
¥
35,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください