和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)

和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入) - セキスイ

薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。
テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。
粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。

用途
塗装養生用に。
油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。
トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58内容量1パック(10巻)
注意
※この製品は、塗装用の養生テープです。
※段ボール封かん、荷造り用など本用途以外には使用しないでください。
※人体に(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分等をよく拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408479K653N01
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする