FUJI STAR(三共理化学)
HNAD ハイピッチディスク(穴なし)
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
目づまりが少なくロングライフです。
穴なしタイプです。
HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番
422-9854
粒度
600(#)
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
125
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396116
HNAD-125-600
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください