bolle
RUSH+WHITEBLUE
大人気曇らない・痛くない・かっこいいでおなじみの保護メガネRUSH+にストラップと白いガスケットとを標準装備したセット
用途
飛来物からの目の保護に(防塵・切粉・花粉対策など)
トラスコ品番
614-6680
セット内容
ホワイトガスケットとストラップが標準装備されたセット
長さ(mm)
165
幅(mm)
150
高さ(mm)
50
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
機能
【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色
WHITE×BLUE
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395206
PSSRUSPA07BLWG
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください