SAFETY トライオンポラライズ

SAFETY トライオンポラライズ bolle

水面や車のフロントガラス、アスファルトのぎらつきなどを抑える偏光レンズです。
夏の炎天下など裸眼よりも見えやすくレンズ内の偏光板が反射光を整理します。
ポリカーボネート素材かつ偏光レンズは技術的に難しいながらもお求めやすい価格です。
粗悪品に見られる赤抜けなどしない偏光性能の高いレンズです。

トラスコ品番530-0159 レンズ色スモーク フレーム色青+黒 機能【UVカット】ー【コーティング】ー【ツル調整】ー テンプル色 レンズ厚さ(mm)2.2 角度調節可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07394978 TRYOPOL
オープン
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする