bolle
HURRICANE
女性的なフォルムで普段使いにもおススメの美しいモデル
長さ(mm)
165
幅(mm)
135
高さ(mm)
45
適合規格
AS/NZS
フレーム色
マットブラック
機能
【マスク併用可否】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇
コーティング
プラチナコーティングライト
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07394951
1662201
577-8203
クリア
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07394960
1662202
577-8189
スモーク
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください