bolle
SILIUM+ BSSIマットブラック
米国国防総省が規定する、軍用品の耐久性能についての調達規格の通称
高級感のあるマットブラックカラー
曇らず・かっこよく・頭が痛くならない
仕様
【ノーズパッド】調整可能
付属品
BSSIマイクロファイバーバッグ
長さ(mm)
160
幅(mm)
140
高さ(mm)
45
レンズ色
スモークレンズ
適合規格
米国軍事規格MIL-PREF
機能
【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎
コーティング
プラチナコーティング
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395066
PSSSILI443BL
592-8787
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07395075
PSSSILIC13BL
592-8789
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください