EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ

EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ - カイザーEWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ - カイザー

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途EWNボーリングヘッド用。切刃長さ(mm)8適合被削材種ノーズ半径R(mm)0.4内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07399221TPGP080204L【インサートホルダ】FCR型・EWB用/EWN用/EWE用538-2546コーティッド超硬
12,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07399230TPMT080204EFM【インサートホルダ】EWB用/EWN用/EWE用538-2547コーティッドサーメット
10,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする