曜日別特売

マグタッチ用スチールシート

マグタッチ用スチールシート - ベロスマグタッチ用スチールシート - ベロス

スチール面でなくても磁石が使える、粘着シート付超薄型スチールボードです
厚さが0.2mmなのでハサミやカッターで簡単にカットできます
ホワイトボードマーカーで書き消しできます
磁石が使えるスチール製ボードですので、様々な磁石製品が使えます

用途
ホワイトボードとしての使用に
木面、プラスチック面に磁石を使用したいときに
トラスコ品番434-2060材質スチール、PETフィルム、接着剤入数(枚)パック:1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×100×0.2商品タイプボード、粘着テープ付内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395407MNS-1030
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする