OSG(オーエスジー)
A-ポイントタップ(エンドミルシャンク)
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
82
溝数
3
シャンク径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
29
精度
OH4
表面処理
Vコーティング
首下長(mm)
48
食付
5山
加工ねじ
M
精度表記
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396667
A-POT STD 5P M12X1.5-10-OH
226-7413
1.5
M12×1.5-10-OH
10.5
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396676
A-POT STD 5P M12X1.25-10-OH
226-8983
1.25
M12×1.25-10-OH
10.8
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください