蝶プラ工業
メロディー傘立
玄関を傘の水滴で濡らしません。
8本の傘を収納可能です。
場所を取らないコンパクトな設計です。
用途
傘立て
トラスコ品番
346-0620
材質
スチロール樹脂
色
ブラウン
高さ(mm)
295
奥行(mm)
189
間口(mm)
278
収納数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396378
610517
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください