三菱マテリアル
4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07396947
IMX16S4HV16032
670-6959
32
16
40
【締結】15.5
¥40,400
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
07396981
IMX20S4HV20040
670-7068
40
20
50
【締結】19.5
¥48,200
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください