ベロス
マグタッチシート 接着剤付カット
柔らかいシート状のゴム磁石に接着剤を塗布してあります
切れ目が入っているので、手で簡単に切り離して使えます
接着剤の面を紙などに張り付ければ、ホワイトボードやスチール面に張り付けられます
用途
会議資料やポスターの掲示に
案内板や表示板に
仕様
1シート:150片
トラスコ品番
434-3322
材質
ゴム磁石、接着剤、タック紙
タイプ
カットタイプ
入数(枚)
パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
300×100×1.2
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
内容量
1枚
注意
※固着防止処理を施しておりますが、状況により固着等相手側を傷めるおそれがあります
※水分が残っていますと錆が発生する可能性があります
※シート全体が密着する場所に取り付け、凸凹な面に取り付けないでください。
※容易に外れるおそれがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395398
MNC-2010C
¥
850
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください