AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)

AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) - 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) - 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) - 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) - 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) - 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) - 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) - 積水樹脂

AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。
「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。
磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。
【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。
【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。
【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。
【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。

用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40内容量1巻
注意
※劣化が起こる可能性がありますのでご注意ください。
※有機溶剤、薬品および腐食性ガス等が直接かかる雰囲気でのご使用は避けてください。
※磁気の影響の恐れのあるものは近づけないでください。
※ネオジウム磁石等の強磁界を近づけると着磁や脱磁の影響により磁力線が変化しますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07395985RHIFUKUMG1.8X40X25 Y682-259425000イエロー
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396001RHIFUKUMG1.8X40X25 G682-259525000グリーン
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396010RHIFUKUMG1.8X40X10 Y682-259010000イエロー
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07396019RHIFUKUMG1.8X40X10 G682-259210000グリーン
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする