ベロス
マグタッチシート スタンダード 300×200mm
ハサミで切れる薄型シートで加工が簡単です。
表面につや消し加工を施してありますので油性マーカーで文字が書けます。(1度書いた文字は消せません)
用途
名前や数字を書き込んでホワイトボード等のスケジュール管理に。
ショップ、イベント会場での案内板や表示板に。
絵やアルファベットを書いてカットし、教材に。
ホビー、工作材料に。
トラスコ品番
428-4000
材質
ゴム磁石、カラーフィルム
色
白
入数(枚)
パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
300×200×0.8
内容量
1枚
注意
※固着防止処理を施してありますが、状況によって固着等、相手側を傷める場合がございます。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。
※水分が残っていますとサビが発生する可能性があります。
※長期間取り付けたままにせず、1週間に1度は取り外ししてください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07395389
MN-2030SWH
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください