曜日別特売

FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810

FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810 - 空調服FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810 - 空調服FANFIT空調服TMU(混紡) FF91810 - 空調服

ウェアの膨らみを低減し、ファンのブラつきを解消しました。

用途狭い場所でお使いになりたい方に。トラスコ品番226-7750ネイビーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402818FF91810C03S3
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする