曜日別特売

レギュラー万能用ローラーバケセット

レギュラー万能用ローラーバケセット - アサヒペンレギュラー万能用ローラーバケセット - アサヒペンレギュラー万能用ローラーバケセット - アサヒペン

便利でお得なローラーバケセットです。
レギュラーサイズのため床や壁などの広い面がスピーディに仕上がります。
毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプです。
セット内容 ローラートレイ(180mm)、万能用ローラーバケ(180mm 1本)

用途水性塗料・油性塗料の塗装に(ラッカー系塗料は除く)適合塗面:水性塗料・油性塗料トラスコ品番593-9934セット内容ローラーバケ、ローラーハンドル、ローラートレイ材質ローラー:ポリエステル繊維、ハンドル:スチール・ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレンローラー幅(mm)180寸法(cm)17.78主な用途万能用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※ローラーバケは抜け毛が多い場合があります。
※使用する前に抜け毛をよく払ってから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07414955200167
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする