ホーシン(HOSHIN)
土羽たたき
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。
重機が入れない狭い現場に最適です。
用途
土木工事で法面の整形に。
盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。
トラスコ品番
125-1754
材質
頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)
長さ(mm)
1300
幅(mm)
【底板】370
厚さ(mm)
【底板】5
全長(mm)
1300
奥行(mm)
【底板】300
爪長さ(mm)
300
先幅(mm)
370
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404681
dobatataki
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください