フジキン
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
・パネルマウント可能。
用途
水・空気・ガス用。
材質
ステンレス鋼、ボディ:SCS14
使用温度範囲(℃)
-10~80
接続
ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)
4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404568
PUBVT-15B
609-3517
44
38
Rc1/4
Rc1/4
¥
21,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404577
PUBVT-15C
609-6432
48
42
Rc3/8
Rc3/8
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材