フジキン
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
消耗品。
用途
医薬品、食品プロセス用
トラスコ品番
652-6817
材質
変性PTFE/EPDM
全長(mm)
66
高さ(mm)
24
使用温度範囲(℃)
0~150
清浄度
禁油・禁水処理
呼び径(A)
1S
最高許容圧力(MPa)
0.49
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404209
BW9-25DF
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材