曜日別特売

極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)

極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) - ベストツール極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) - ベストツール極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) - ベストツール極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) - ベストツール極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) - ベストツール極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) - ベストツール極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) - ベストツール

使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。
底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。
ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。
上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。
工具差しに連結して使えます。
取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。

用途各種溶接棒の収納・管理にトラスコ品番586-1046材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール厚さ(mm)55全長(cm)35.5マチ(mm)55内容量1個
注意
※本体の糸がほつれたり老朽化した場合は使用しないで下さい。
※濡れたまま使用すると革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※湿気に注意して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409179GK-YC
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする