イチネンアクセス
六角軸ガイド付タップ
曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
用途
非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用)
材質
HSS鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413519
22284
858-7879
60
0.5
M3
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413528
22285
858-7880
60
0.7
M4
3.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413537
22287
858-7882
72
1
M6
5.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413546
22288
858-7883
72
1.25
M8
6.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類