曜日別特売

六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付

六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付 - イチネンアクセス六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付 - イチネンアクセス

ガイド付きで、曲がらず垂直にタップ立てができます。

用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。材質下穴ドリル:HSS、タップ:HSSシャンク径(Φmm)六角軸6.35内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
タップ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741350122253858-78550.7M43.33.3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741351022255858-78571M65.15.1
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする