MIクリエーションズ
ペンタクール
18℃で氷結。
約1時間効果持続(28℃の外気環境下にて)表面が結露しない。
用途
熱中症対策に使用。
首に巻くことで冷却効果。
トラスコ品番
547-2767
材質
ポリウレタン・PCM素材
幅(mm)
165
高さ(mm)
152
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07412451
PENTA-18
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください