鉄ユニクロヒートン

鉄ユニクロヒートン - ニッサチェイン鉄ユニクロヒートン - ニッサチェイン

木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。

用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番128-0255材質本体:鉄(SWRM6)品名IEH20寸法A(mm)10.5参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)6寸法C(mm)10.5破断荷重(kg)25使用荷重(kN)0.0196線径(mm)2内容量1箱(500個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410676IEH20
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする