マニュアルタイルカッター

マニュアルタイルカッター - ルビマニュアルタイルカッター - ルビマニュアルタイルカッター - ルビマニュアルタイルカッター - ルビマニュアルタイルカッター - ルビマニュアルタイルカッター - ルビ

セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。
替え刃交換式です。
本体は3.5Kgと軽量なので持ち運びに便利です。
45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。
切断をサポートするスケール入りです。
刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。
切断面は綺麗な仕上がりです。
連続でタイルを切断する作業に向いています。
切断時に粉塵など発生しにくく安全です。
電気・電源不使用なので手軽に使用できます。

用途セラミック、陶器製タイルの切断に。付属品標準付属刃:01960(刃径14mm)トラスコ品番657-5606材質本体:スチールタイプセラミック・陶器用材質(刃)タングステンカーバイト鋼適合替刃1960内容量1台
注意
※替え刃の交換には六角(対辺:4mm)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741323025956
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする