HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリング調光モデル(かんたん留守タイマー付) シンプルデザイン
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。
簡単留守タイマー付きです。
用途
蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
材質
乳白色アクリルカバー
幅(mm)
464
高さ(mm)
135
電源(V)
100
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
外径(mm)
464
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406887
SLDZ12809NSG
562-5803
45
122.2
5499
12
¥
37,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
07406896
SLDZ08809NSG
562-5816
35
122.8
4299
8
¥
30,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
07406905
SLDZ06809NSG
562-7304
31
119.3
3699
6
¥
27,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る