曜日別特売

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) - Forza

スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。

用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
適合ベアリング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074029404720659-2670プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1セット、コレット×3(内掛け12-14、15-19、20-24)、スライドハンマー×1、専用樹脂ケース×1【引抜】12-100
オープン
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
074029494720C659-2671プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1セット、スライドハンマー×1【引抜】25-100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする