曜日別特売

水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ

水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ - ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ - ヘルメチック

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。

仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプホワイト危険物の類別非危険物特性防水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408759AQUACOATHIGHVISW1683-5673
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408768AQUACOATHIGHVISW4683-9938
53,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする