KITZ(キッツ)
汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ
材質
黄銅(C3771BE)
寸法D(mm)
【ハンドル】40
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402486
S1-(N)-1/2B
682-8802
【面間】52.5
【高さ】39
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402495
S1-(N)-3/4B
682-8804
【面間】58
【高さ】42
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材