KITZ(キッツ)
鋳鉄JIS規格品
JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。
材質
FC200
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402066
10FCLS50
850-4062
【面間】180
【高さ】343
2
50
¥
57,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
07402075
10FCLS80
850-4066
【面間】200
【高さ】464
3
80
¥
83,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
07402091
10FCO100
850-4092
【面間】290
【高さ】165
4
100
¥
100,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
07402100
10FCO40
850-4098
【面間】190
【高さ】108
11/2
40
¥
42,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
07402109
10FCO50
850-4099
【面間】200
【高さ】113
2
50
¥
44,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
07402118
10FCO65
850-4100
【面間】220
【高さ】123
21/2
65
¥
56,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
07402127
10FCO80
850-4101
【面間】240
【高さ】145
3
80
¥
68,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材