フジキン
自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み
・軽量。
・コンパクト。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質
ステンレス鋼、ボディ:SCS14
高さ(mm)
88.9
接続
ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404191
AFMO-01-11B-W#A
619-6180
Rc1/4
Rc1/4
41.5/【モーター】90
¥
22,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404200
AFMO-01-11C-W#A
619-6183
Rc3/8
Rc3/8
44.3/【モーター】90
¥
22,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材