曜日別特売

耐切創アームカバーCR-301

耐切創アームカバーCR-301 - シモン

耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。

用途切創リスクのあるすべての現場へ。素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス耐切創性F特性耐切創内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402678CR301-LLLL42581-9879
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07402687CR301-MM40659-5620
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする