東発
強力ばね中荷重 TM 外径25mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7915
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
1226
ばね定数(N/mm)
25.42
自由長(mm)
150
最大たわみ(mm)
48
外径(mm)
25
内径(mm)
12.5
内容量
1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07411261
TM25X150
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください