曜日別特売

建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯)

建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯) - ピカマーカー
(1件のレビュー)

通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
替芯4040はステンレスにもマーキングできます。
red dotデザインアワード受賞品です。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2110材質樹脂黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074120313030SB03
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 内装工事で使用
リコナ建設業・工事業

普通のシャーペンに比べるとやや大きいですが、ケースに収納しやすくて紛失しにくい。
2.6ミリの芯はホームセンターに売ってないが落としても折れないのがいい。
所有感があり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする