前田シェルサービス
3in1・エコ×ドライフィルター
圧縮空気用フィルターです。
水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。
圧力損失が少ないエコフィルターです。
エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途
工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。
クリーンエアーを必要とする用途に。
付属品
ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
トラスコ品番
644-6590
材質
アルミ
全長(mm)
374
全幅(mm)
130
使用圧力(MPa)
0.3~0.97
接続口径(Rc)
3/4
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
オートドレン
処理空気量(m
3
/min)
流量:1.5
最大処理流量(L/min[ANR])
1500
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07411769
TH-20
¥
163,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください