ペーパーディスク 732U

ペーパーディスク 732U - 3M(スリーエム)

多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。
3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。
コシがあり、使いやすいペーパー基材です。

用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。適合ダブルアクションサンダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127内容量1箱(50枚)
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421849732U 220+ 127MM DC220+(#)12000127630-8260
4,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421858732U 150+ 127MM DC150+(#)12000127630-8272
4,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421867732U 180+ 127MM DC180+(#)12000127630-8274
4,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421876732U 80+ 127MM DC80+(#)12000127630-8269
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421885732U 120+ 127MM DC120+(#)12000127630-8240
4,150
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする