曜日別特売

重力式ファインフィニッシュノズル

重力式ファインフィニッシュノズル - 3M(スリーエム)重力式ファインフィニッシュノズル - 3M(スリーエム)重力式ファインフィニッシュノズル - 3M(スリーエム)

パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。
重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。
ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。

仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像0742233926912666-84501.2
4,628
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像0742234826913666-84491.3
4,628
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像0742235726914666-84511.4
4,628
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする