FW-Sシリーズ・トランスユニット

FW-Sシリーズ・トランスユニット - 三菱電機

幅広いバリエーション
FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。
耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。
設置の自由度
トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。
盤の小型化にも貢献します。
(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)
出力電圧を選択可能
出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。
200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。

質量(kg)約40タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)入力容量3.0kVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)出力容量3.0kVA/2.4kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合据付方式タワー/ラック兼用内容量1台
注意
※ 組合せ可能なUPS本体は新製品ニュース(No.U013)を参照ください。
※ 100V出力はUPS本体よりご使用ください。
※ 出力の合計がUPSの定格容量を超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07443698FW-STR-3.0K
オープン
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする