貝印
異物混入対策フックナイフ
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
用途
食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
トラスコ品番
684-4876
材質
本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)
136
色
ピンク
タイプ
袋カット用
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1セット(100本)
注意
※効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418191
750BH0861
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください